• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 1,1kW 1400o/min 230/400V AC B3 IE3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 1,1kW 1400o/min 230/400V AC B3 IE3 [IE3WEGW22-54041 - 90 S-4 B3 1,1kW]

ŠIFRA 2747113 EAN 3830024743310 WEG IE3WEGW22-54041 - 90 S-4 B3 1,1kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 1,1
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 230/400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Razred energijske učinkovitosti: IE3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.