• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 110kW 2900o/min 400V AC B3 IE3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 110kW 2900o/min 400V AC B3 IE3 [428793 - 315 S/M-2 110kW B3]

ŠIFRA 2756049 EAN 3838629428793 WEG 428793 - 315 S/M-2 110kW B3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 110
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Razred energijske učinkovitosti: IE3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.