• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 0,55kW 900o/min 400V AC B14 C160/F130
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 0,55kW 900o/min 400V AC B14 C160/F130 [IE3WEGW21-66044* - 90 L-6 B14L 1,1kW]

ŠIFRA 2743888 EAN 3838629065899 WEG IE3WEGW21-66044* - 90 L-6 B14L 1,1kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,55
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B14
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.