Trifazni elektromotor WEG 0,55kW 900o/min 230/400V AC B3 IE2 [IE2WEGW22-66033 - 80-6 B3 0,55kW]
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,55
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 900
- Nazivna napetost (V): 230/400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
- Razred energijske učinkovitosti: IE2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.