• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 0,55kW 2900o/min 400V AC B3/B5
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 0,55kW 2900o/min 400V AC B3/B5 [IE2WEGW22-1985 - 71-2 B35 0,55kW]

ŠIFRA 2744322 EAN 3838629072422 WEG IE2WEGW22-1985 - 71-2 B35 0,55kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,55
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3/B5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.