• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 0,55kW 1400o/min 230/400V AC B3/B5 C200/F165 IE2
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 0,55kW 1400o/min 230/400V AC B3/B5 C200/F165 IE2 [IE2WEGW22-20095* - 80-4 B3/B5 0,55kW]

ŠIFRA 2748876 EAN 3838629427499 WEG IE2WEGW22-20095* - 80-4 B3/B5 0,55kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,55
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 230/400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3/B5
  • Razred energijske učinkovitosti: IE2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.