• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 0,25kW 900o/min 400V AC B14 85mm
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 0,25kW 900o/min 400V AC B14 85mm [IE1WEGW21-66022 - 71-6 B14S 0,25 kW]

ŠIFRA 2746818 EAN 3838629092697 WEG IE1WEGW21-66022 - 71-6 B14S 0,25 kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,25
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B14
  • Zunanji premer gredi (mm): 85
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.