• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 0,25kW 900o/min 230/400V AC B3 IE1
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 0,25kW 900o/min 230/400V AC B3 IE1 [IE1WEGW21-66021 - 71-6 B3 0,25kW]

ŠIFRA 2766953 EAN 3830024734455 WEG IE1WEGW21-66021 - 71-6 B3 0,25kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,25
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 900
  • Nazivna napetost (V): 230/400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Razred energijske učinkovitosti: IE1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.