• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 0,12kW 700o/min 400V AC B3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 0,12kW 700o/min 400V AC B3 [IE1WEGW21-68010 - 71-8 B3 0,12kW]

ŠIFRA 2693459 EAN 3830024734653 WEG IE1WEGW21-68010 - 71-8 B3 0,12kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,12
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 700
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.