Trifazni elektromotor SIEMENS 55kW 3000o/min 400V AC B3 [1LE1501-2CA23-4AA4]
- Linija izdelkov: SIEMENS
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 55
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 3000
- Nazivna napetost (V): 400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.