Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-50.8/25.4 50,8mm 25,4mm 1,00m ČR [300-73588 - TCN20-50.8/25.4 BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TCN20-50.8/25.4
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 50,8
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 25,4
- Dolžina (m): 1,00
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.