Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-3.2/1.6 3,2mm 1,6mm 1,00m MO -55ST.C [300-73558 - TCN20-3.2/1.6 BU]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TCN20-3.2/1.6
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 3,2
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 1,6
- Dolžina (m): 1,00
- Barva: Modra
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.