Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-25.4/12.7 25,4mm 12,7mm 1,00m MO -55ST.C [300-73582 - TCN20-25.4/12.7 BU]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TCN20-25.4/12.7
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 25,4
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 12,7
- Dolžina (m): 1,00
- Barva: Modra
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.