Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-12.7/6.4 RD 12,7mm 6,4mm 1,00m RD -55ST.C [300-73573 - TCN20-12.7/6.4 RD]

ŠIFRA 2739330 EAN 4031026498324 Hellermanntyton 300-73573 - TCN20-12.7/6.4 RD
Samougasljive termo skrčljive cevi s faktorjem krčenja 2:1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Tip: TCN20-12.7/6.4 RD
  • Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 12,7
  • Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 6,4
  • Dolžina (m): 1,00
  • Barva: Rdeča
  • Temperatura delovanja (ST.C): -55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.