Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton MA47 95mm 30mm 1000mm srednja-stensko ČR -55ST.C 04:01 z lepilom [323-20950 - MA47-95/30-PO-X-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: MA47
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 95
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 30
- Dolžina (m): 1000
- Izvedba: srednja-stensko
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 04:01
- Z lepilom: z lepilom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.