Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 50A 5A fi 21mm 1,25VA cl1 [METSECT5CC005 - 50/5A]

ŠIFRA 2606297 EAN 3303431123414 SCHNEIDER ELECTRIC METSECT5CC005 - 50/5A
Tokovni transformator z nosilcem DIN 50 5 za kable dim. 21
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POWERLOGIC
  • Primarni nazivni tok (A): 50
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 21
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 1,25
  • Razred točnosti: cl1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.