Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 1500A 5A 54mm 102mm 20VA cl0,5 [METSECT5DE150 - 1500/5A]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Primarni nazivni tok (A): 1500
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralna širina: 54
- Odpiralna višina: 102
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 20
- Razred točnosti: cl0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.