Tlačno stikalo EATON 15bar 0V 0V 0 0 1 [088527 - MCS11]
ŠIFRA 1013512
EAN 4015080885276
EATON
088527 - MCS11
Tlačno stikalo, 1W, 15bar
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa): 15
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 0
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 0
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov: 0
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov: 0
- Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov: 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.