• Domov
  • Tipkalo TEM ČATEŽ VGR. BEŽ 10A Ne IP20 2M UPRAVLJALNO Unipack
E-katalog

Tipkalo TEM ČATEŽ VGR. BEŽ 10A Ne IP20 2M UPRAVLJALNO Unipack [EM26IW-U - 4338362]

ŠIFRA 2804734 EAN 3831006960442 TEM ČATEŽ EM26IW-U - 4338362
TIPKALO UPRAVLJALNO 2M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TEM ČATEŽ
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Barva: Bež
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.