Tipkalo SEDNA zvonec P/O 1P NO BE 10A [SDN0800121]

ŠIFRA 1203705 EAN 8690495032949 SCHNEIDER ELECTRIC SDN0800121
Sedna - 1-polna tipka - 10 A, simbol zvonca, brez okvirja, bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SEDNA
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.