Tipkalo MODUL VGR. MENJALNO SR 16A Ne IP20 1M Unipack [SM61ES-U - 6215434]
ŠIFRA 2689804
EAN 3831006929203
TEM ČATEŽ
SM61ES-U - 6215434
TIPKALO MENJALNO 16A 250V~ 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.