Tipkalo LIVINGLIGHT VGR. 1P NO Aksialno SR 10A IND 1M [NT4055AN]
- Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.