Tipkalo GEA zvonec blister z okvirjem P/O 1P NO BE 10A IP20 [617308]
- Linija izdelkov: GEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.