Tipkalo FONTANA N/O 1P NO SI 10A Ne IP44 Unipack [SF11GYTI-U - 4315067]

ŠIFRA 1031803 EAN 3831006901605 TEM ČATEŽ SF11GYTI-U - 4315067
TIPKALO ENOPOLNO IP44 10A 250V~ TI
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FONTANA
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.