Tipkalo EKONOMIK P/O 1P NO ČR 10A Ne IP20 Blister [SE11NB-B - 4315804]
ŠIFRA 2600212
EAN 3831006923614
TEM ČATEŽ
SE11NB-B - 4315804
TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: Črna
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.