Tipkalo Classia VGR. 1P NO ANTR 10A IND 2M [RG4005M2L]
- Linija izdelkov: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: Antracit
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Število enot (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.