Tipka - komplet HARMONY OR okrogel Ploščata svetleč 1NO 1NC 240VAC [XB4BW3545]
ŠIFRA 2637899
EAN 3389110887396
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BW3545
Oran. podom. komp. svetl. tip. O 22 povratna vzmet 1NO+1NC 220 do 240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva gumba: Oranžna
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Vrsta gumba: Ploščata
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost svetilke (V): 240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.