Telekomunikacijska omara RITTAL 9U N/O 600mm 492mm 600mm kovina [7507110 - DK 7507.110]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Število enot: 9U
- Način montaže: Nadometna montaža
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 492
- Globina (mm): 600
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.