Telekomunikacijska omara RITTAL 24U PS 19'' 600mm 1200mm 600mm kovina IP20 [7888430 - TE 7888.430]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Število enot: 24U
- Način montaže: Prostostoječa
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 1200
- Globina (mm): 600
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.