Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 26U PS 19'' 800mm 1322mm 800mm kovina IP20 ČR [EL2688N - GGM EL2688N]
ŠIFRA 2848050
EAN 3700575927920
GIGAMEDIA
EL2688N - GGM EL2688N
Prostostoječa telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 26U 19' 800mm 1322mm 800mm v črni barvi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot: 26U
- Način montaže: Prostostoječa
- Tip: 19''
- Širina (mm): 800
- Višina (mm): 1322
- Globina (mm): 800
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.