• Domov
  • Tehnična cestna svetilka CLEARWAY BGP307 gen2 LED54-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/60 LED 33,5W 4000K 4698lm driver Al 230V IP66
E-katalog

Tehnična cestna svetilka CLEARWAY BGP307 gen2 LED54-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/60 LED 33,5W 4000K 4698lm driver Al 230V IP66 [910770223426]

ŠIFRA 2808534 EAN 8719514632523 PHILIPS 910770223426
Tehnična cestna svetilka CLEARWAY BGP307 gen2 LED54-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/60A LED ima moč 33,5W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 4698 lumnov, je sive barve in ima zaščito IP66.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CLEARWAY BGP307
  • Svetlobni vir: LED zamenljiv
  • Maks. moč sijalke (W): 33,5
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 4698
  • Vrsta napajalne naprave: driver
  • Barva ohišja: Aluminij
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.