Talilni vložek NV SIEMENS NV1 200A aR 1000V [3NE3225 - 3NE]
- Linija izdelkov: SIEMENS
- Velikost: NH1
- Nazivni tok (A): 200
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 1000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.