Talilni vložek NV NV/NH NV2 C 200A gL/gG 690V [004185317]
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NH2
- Nazivni tok (A): 200
- Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.