Talilni vložek NV NV/NH NV2 400A gL/gG 500V [004185224]

ŠIFRA 1156489 EAN 3838895326380 ETI 004185224
Talilni vložek NV/NH velikosti NV2, nazivnega toka 400A, karakteristike gG in nazivne napetosti 500V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NV/NH
  • Velikost: NV2
  • Nazivni tok (A): 400
  • Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
  • Nazivna napetost (V): 500
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.