Talilni vložek NV NV/NH NV00 C 25A aM 690V [004181407]
ŠIFRA 1160830
EAN 3838895333920
ETI
004181407
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NH000
- Nazivni tok (A): 25
- Kategorija uporabe: am (zaščita preklopa)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.