Svetlobno tipalo - odsevno Telemechanique 92x31x77mm 14m RELE vijačno 24-240V 24-240V AC/DC 1CO [XUX1ARCNT16]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 92x31x77
- Nazivna razdalja (mm): 14
- Vrsta preklopnega izhoda: Kontakt releja
- Tip električne povezave: Vijačni priklop
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24-240
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.