Svetilka za vlažne prostore THORNeco JULIE FLEX 1200 4200 840 QC LED 18/25/34W 4000K CRI>80 2200/3200/4200lm LED driver SI N/O 1235mm IK08 IP65 220V [96700012]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 18/25/34
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 2200/3200/4200
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dolžina (mm): 1235
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.