Svetilka za vlažne prostore THORNeco JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS LED 38W 4000K 4200lm LED driver SI 1200mm IK08 IP65 s senzorjem gibanja 220V [96630234 - 96630234 COR MWS]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 38
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 4200
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1200
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- S senzorjem gibanja: s senzorjem gibanja
- Nazivna napetost (V): 220
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.