Svetilka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR Version 2 LED 80W 4000K CRI>80 9150lm LED driver SI 1550mm IP65 220-240V [RHA80405FTV2-24]
- Linija izdelkov: ROBUS
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 80
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 9150
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1550
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.