Svetilka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR DUO LED 20/40W 4000K CRI>80 2750/4800lm LED driver SI 1200mm IP65 220-240V [RHD20404FT-24]
- Linija izdelkov: ROBUS
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 20/40
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 2750/4800
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1200
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.