Svetilka za industrijske hale ROBUS SONIC4 MULTIBAY LED 100/120/150/200W 4000K 15910-30530lm LED driver DIMM 1-10V ČR 110st. IP65 220-240V [RSNX40DA-04]

ŠIFRA 2794085 EAN 5391370078047 LED Group RSNX40DA-04
Svetilki za industrijske hale SONIC MULTIBAY LED lahko nastavimo moč od 100/120/150/200W, ima nevtralno belo barvo 4000K, svetlobni tok od 15910-30530lm odvisno od moči, možnost zatemnitve 1-10V ter zaščito IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 100/120/150/200
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 15910-30530
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver DIMM 1-10V
  • Barva ohišja: Črna
  • Porazdelitev svetilnosti: 110
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.