Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED BA9s 400V AC RD [ZB5AV5D4 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2621216
EAN 3389110908251
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AV5D4 - Control & Signalling
Blok z rdečo lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico in sijalko LED BA9S 400 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Okov svetlobnega vira: BA9S
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 400
- Napetost upravljanja: AC
- Barva svetlobnega vira: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.