• Domov
  • Svetilka - komplet / kompaktna PLATINUM ZE LED 12V AC/DC okrogel PVC 22,5mm IP66,IP67,IP69K
E-katalog

Svetilka - komplet / kompaktna PLATINUM ZE LED 12V AC/DC okrogel PVC 22,5mm IP66,IP67,IP69K [LPMLA3]

ŠIFRA 2695897 EAN 8013975222737 LOVATO LPMLA3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PLATINUM
  • Barva leče: Zelena
  • Tip vtičnice žarnice: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 12
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Premer luknje (mm): 22,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66,IP67,IP69K
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.