Svetilka - komplet / kompaktna PLATINUM RU LED 12V AC/DC okrogel PVC 22,5mm IP66,IP67,IP69K [LPMLA5]
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Barva leče: Rumena
- Tip vtičnice žarnice: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 12
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Material za prednji obroč: Umetna masa
- Premer luknje (mm): 22,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP66,IP67,IP69K
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.