Svetilka - komplet / kompaktna HARMONY RD LED 24V AC/DC okrogel drugo IP66 [XB5AVB4]

ŠIFRA 1163012 EAN 3389110903782 SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB4
Rdeča kompletna signalna svetilka O 22 gladka leča z vgrajeno LED, 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Barva leče: Rdeča
  • Tip vtičnice žarnice: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Drugo
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.