Sveder MILWAUKEE M2 25x1000 SDS+ 25mm 950mm 1000mm [4932367030 - SDS PLUS M2 25x1000]
- Linija izdelkov: MILWAUKEE
- Snemalni sistem: SDS-plus
- Premer (mm): 25
- Globina vrtanja (mm): 950
- Skupna dolžina (mm): 1000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.