Stropni nosilec kabel. police PEKOM z navarjeno ploščo U 5 300+N TC 300mm 50mm 30mm Vroče cinkano [30010224 - U 5 300+N TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Dolžina (mm): 300
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 30
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.