Stropni nosilec kabel. police PEKOM U 5 50 TC 500mm 50mm 30mm Vroče cinkano [30020005 - U 5 50 TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Dolžina (mm): 500
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 30
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.