Stropni nosilec kabel. police Obo Bettermann US 5 K 80 G 800mm 50mm 50mm Jeklo, pocinkano [6343853 - US 5 K 80 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 800
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 50
- Material: Jeklo, pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.