Stropna/stenska plafonjera THORNeco LENA VARIO LED 21W 3000 /3500 /4000K 1950lm LED driver FO BE okrogel fi 410mm IP44 220-240V [96631864]

ŠIFRA 2781450 EAN 9010299044938 THORN 96631864
Plafonjera LENA Vario proizvajalca THORN ima moč 21W, svetlobni tok 1950 lumnov, stikalo za preklop - izbiro temperature barve 3000/3500/4000K, je bele barve, velikosti fi 410mm, ter zaščito IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORNeco
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 21
  • Barvna temperatura (K): 3000 /3500 /4000
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Barva svetlobe: v beli barvi
  • Svetlobni tok (lm): 1950
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Dolžina (mm): fi 410
  • Stopnja mehanske odpornosti: IK04
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.